Boîte, Type: 21-1

Réf.: 630320 21-1
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
7 534 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 127 mm
Dim. ext., l 85 mm
Dim. ext., H 47 mm
Dim. int., L 121 mm
Dim. int., l 74 mm
Dim. int., H 38 mm
Type de produit Boîte

Identification et classification

Référence article 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Réf. fabricant 630320 21-1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.