{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Exécution | forme droite | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Couleur | bleu; orange; argent | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 8 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis à six pans creux | 8 | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 627424 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197721969 | |
| Réf. fabricant | 627424 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |