Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica, Hexágono: 8mm

Número de artículo: 627424 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Modelo forma recta
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 200 mm
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 8 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 8
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Color azul; naranja; plateado
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627424 8
EAN / GTIN 4045197721969
Número del fabricante 627424 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Hoja de aleación especial al cromovanadio, con cabeza esférica. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.