Renvoi d'angle à changement rapide « Quick »

Réf.: 627261000
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
Type de produit Renvoi d’angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627261000
EAN / GTIN 4007430249517
Réf. fabricant 627261000
Article hors catalogue L01760 47

Description

Description:

  • Pour le perçage et le vissage dans les endroits difficilement accessibles
  • Logement d'embouts magnétiques de 1/4″ (6,35 mm) avec queue hexagonale
  • Réducteur en acier spécial
  • Convient pour rotation à droite et à gauche ; jusqu'à max. 28 Nm
  • Pour toutes les machines Metabo BS/SB 18 L et PowerMaxx « Quick »