• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselwinkeladapter ″Quick″

Artikel-Nr.: 627261000
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
Produktart Winkelkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627261000
EAN / GTIN 4007430249517
Herstellernummer 627261000
L-Nummer L01760 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
  • Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4″ (6,35 mm) Sechskantschaft
  • Getriebe aus Spezialstahl
  • Für Rechts-Linkslauf geeignet; bis max. 28 Nm
  • Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx ″Quick″ Maschinen