{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Série | Classic VDE | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Tension d’essai maximale | 1 000 | |
| Longueur lame | 80 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX15 | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Longueur totale | 175 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 625754 TX15 | |
| EAN / GTIN | 7610733064137 | |
| Réf. fabricant | 5400.15-80 |