Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classic täyseristetyt TX15

Tuote nro.: 625754 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Torx®-profiili TX15
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 175 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisseos
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625754 TX15
EAN / GTIN 7610733064137
Valmistajan numero 5400.15-80

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta
Voimakahva, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta ja erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista valmistettu ydin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin