Jeu de tournevis pour Torx®, avec poignée transversale, dans un support métallique 7 pièces, Nombre de tournevis: 7

Réf.: 625183 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 7 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre d’outils 7
Surface chromage mat
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Nombre de pièces 7 pc.
Référence fabricant Schraubendreher-Satz für Torx®, mit Quergriff im Metallrack 7-teilig
Couleur vert; noir
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 625183 7
EAN / GTIN 4013288221728
Réf. fabricant 05023456001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral et fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil. Surface de lame chromée mate.

Livraison:

1 tournevis de chaque 625173: TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; TX45