• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Lame de scie sauteuse, matériaux céramiques, série « expert », 76 mm, grossière

Réf.: 623657000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 623657000
EAN / GTIN 4007430407580
Réf. fabricant 623657000
Article hors catalogue L01760 100732
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • pour les applications spéciales : matériaux céramiques, comme le carrelage tendre
  • revêtement en carbure pour une très longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Exécution : grossière
  • Epaisseur: 0,8 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 130 Reef
  • Matériau : HM, arrosé
  • Matériaux adaptés : céramique / verre / plastiques renforcés de fibre de verre / fonte
  • Longueur utile: 76 mm
  • unité de vente: 1