Hoja para sierra de calar,cerámica,expert, 76mm,basta

Número de artículo: 623657000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 623657000
EAN / GTIN 4007430407580
Número del fabricante 623657000
Número L L01760 100732
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • para aplicaciones especiales: materiales cerámicos, p.ej., azulejos blandos
  • recubierto de metal duro para una vida útil muy larga

Característica:

  • Modelo: Grueso
  • Espesor: 0,8 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 130 reef
  • Material: HM, rociado
  • Idoneidad del material: Cerámica / vidrio / fibra de vidrio reforzada plásticos / hierro fundido
  • Longitud útil: 76 mm
  • Unidad de venta: 1