Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene®, longueur de lame 200 mm, Ouverture: 7mm

Réf.: 622552 7
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
604 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Longueur L 30 mm
⌀ côté réception 10,9 mm
Longueur totale 262 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Réf. fabricant 622552 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene®ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.