Novoflex 180 x 3,0 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616450000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Novoflex TF 41
Sommaire 1 pc.
Type forme droite
Diamètre 180 mm
Largeur disque T 3 mm
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Support Fibres de verre
Couleur bleu; gris
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616450000
EAN / GTIN 4007430433947
Réf. fabricant 616450000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
  • Dureté : mi-dure
  • Application universelle pour le travail du métal
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 3 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 30