• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Clé polygonale simple à cliquet 100% isolé VDE, Ouverture: 10mm

Réf.: 614833 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Fonction de cliquet oui
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur de clé L 135 mm
⌀ bague D 25,9 mm
Hauteur de tête h 12,2 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Isolation plastique
Œil coudé non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Réf. fabricant 614833 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée, chromée. Avec isolation plastique jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.