RWEV 1600-2 Malaxeur

Réf.: 614050000
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614050000
EAN / GTIN 4061792221536
Réf. fabricant 614050000
Article hors catalogue L01750 202

Description

Description:

  • Malaxeur puissant de 1 600 watts avec deux vitesses pour les mélanges difficiles jusqu'à 90 litres
  • Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
  • Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection efficace contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
  • La sortie de câble latérale réduit le risque de rupture du câble
  • Couple de rotation élevé grâce au réducteur à deux vitesses pour les matériaux visqueux
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Commutateur de vitesse avec cache en caoutchouc pour la protection contre la poussière et contre les dépôts de saleté
  • Capot de moteur protégé contre les projections d'eau pour la protection contre la saleté et les projections d'eau
  • Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

    Équipement standard
  • Agitateur type Typ RS-R3 (Ø 160 mm)

Caractéristique(s):

  • vitesses: 2
  • Poids sans câble: 4.5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Quantité à mélanger max. recommandée: 90 l
  • Diamètre max. de l'agitateur: 160 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1600 W
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Diamètre du collier de serrage: 50 mm
  • Porte-outil: filetage intérieur M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires