Agitateur RS-R3-120

Réf.: 626734000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant RS-R3-120
Couleur blanc
Type de produit mélangeur
Longueur 590 mm
Diamètre 120 mm
Charge mélangeur max. jusqu’à 15 kg, pour serrage dans un mandrin

Identification et classification

Référence article 626734000
EAN / GTIN 4007430280879
Réf. fabricant 626734000
Article hors catalogue L01750 859
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Idéal pour les matériaux lourds et visqueux
  • Effet mélangeur de bas en haut, le malaxeur s'enfonce lui-même dans le matériau, la bague protège le récipient
  • Convient particulièrement pour tous les types de mortier, d‘enduits de ciment et de chaux, les liants, les chapes, la colle pour carrelage, les résines époxy au quartz, les enduits thermo-isolants, le béton, les revêtements bitumeux, etc.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 120 mm
  • Longueur: 590 mm
  • Ø de vissage Quantité: 15 - 25 kg
  • Type de tige : m 14