Clés mixtes, Ouverture: 21mm

Réf.: 613800 21
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Longueur totale L 260 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Surface chromage mat
Série Joker
Référence fabricant 6003 Joker
Couleur vert; argent
Equerre 15
Avec fonction de cliquet non
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 21 mm
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 21 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 613800 21
EAN / GTIN 4013288218803
Réf. fabricant 05020501001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.