{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
| Spalva | žalios spalvos | |
| Modelis | lenktos | |
| Kampų | 15 | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 21 mm | |
| Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams | ne | |
| Ypatybė, išoriniams šešiabriauniams varžtams | rutulinė galvutė | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Standartas | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Bendras ilgis | 260 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 613800 21 | |
| EAN / GTIN | 4013288218803 | |
| Gamintojo numeris | 05020501001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |