Petite clé à fourches, Ouverture: 3,2mm

Réf.: 612200 3,2
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
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 3,2 mm
Longueur de clé L 70 mm
Largeur mâchoires max. b1 10,5 mm
Hauteur mâchoires max. h 2 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 75 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Réf. fabricant 40063232
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.