{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 26 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 270 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 58 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754017997 | |
Réf. fabricant | 40032426 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches 24X26 mm
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
16,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
7,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
449 article(s) en stock
8,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
946 article(s) en stock
10,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Largeur mâchoires max. b2 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Hauteur mâchoires max. h | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ouverture de clé 2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |