Exécution:
Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Quick Set avec 74 pièces d'atelier mobile ; Mallette de transport en plastique ; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Description:
- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB), bloc-notes
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires
Caractéristique(s):
- Niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique (LwA) : 81 dB(A)
- Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
- Type de batterie : Li-Power
- Tension de la batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
- Couple maximal, doux : 24 Nm
- Couple maximal, dur : 48 Nm
- Couple réglable : 0,5 - 4,5 Nm
- Mèche Ø acier : 10 mm
- Mèche Ø bois tendre : 20 mm
- Vitesses à vide : 0 - 450 / 0 - 1600 rpm
- Capacité du mandrin : 1 - 10 mm
- Poids sans batterie : 0,93 kg
- Poids avec batterie : 1,4 kg
- Poids brut : 5,444 kg