Echelle pour puits acier galvanisé à chaud 300mm Largeur utile 12 échelons

Réf.: 60012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 60012
EAN / GTIN 4031405600126
Réf. fabricant 060012
Article hors catalogue L90110 600

Description

Description:

  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 340 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 3360 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 12 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de pas : 300 mm
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires