Buse de nettoyage de tuyaux

Réf.: 5.763-021.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 5.763-021.0
EAN / GTIN 4002667157376
Réf. fabricant 5.763-021.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec filet intérieur, différentes directions de jet pour un nettoyage propre et respectueux de l'environnement des drains et tuyaux obstrués. Les ouvertures des buses sont alignées de telle sorte que le buse avec tuyau tire automatiquement dans le tube. Avec R 1/8″ raccord pour montage sur le tuyau de nettoyage de tuyau. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 30 mm
  • Taille de buse : 70
  • poids avec emballage : 0,1 kg
  • Filetage: R 1/8″

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier