Boquilla de limpieza de tuberías

Número de artículo: 5.763-021.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5.763-021.0
EAN / GTIN 4002667157376
Número del fabricante 5.763-021.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con rosca interior, diferentes direcciones de chorro para una limpieza limpia y respetuosa con el medio ambiente de desagües y tuberías obstruidas. Las aberturas de la boquilla están alineadas de tal manera que el tobera con manguera se tira automáticamente en el tubo. Con R 1/8″ conexión para el montaje en la manguera de limpieza de tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm

Característica:

  • Diámetro: 30 mm
  • Tamaño de la boquilla: 70
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Rosca: R 1/8″