Tryska na čištění potrubí

Artiklové číslo: 5.763-021.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5.763-021.0
EAN / GTIN 4002667157376
Číslo výrobce 5.763-021.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S vnitřní závit, různé směry proudu pro čisté, šetrné k životnímu prostředí čištění ucpaných kanalizace a potrubí. Otvory trysek jsou vyrovnány tak, aby se tryska s hadicí automaticky vtahuje do trubka. S R 1/8″ přípojka pro montáž na hadici pro čištění potrubí. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm

Charakteristika:

  • Průměr: 30 mm
  • Velikost trysky: 70
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Závit: R 1/8″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku