Meule boisseau combinée diamant pour Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Type: D64

Réf.: 597112 D64
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Diamant Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E
Sommaire 1 pc.
Largeur revêtement abrasif 8 mm
Epaisseur paroi 8 mm
Description de la forme forme de coupe
Diamètre 100 mm
Largeur disque 30 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 20 mm
Support résine synth.
Type 11A2
Hauteur revêtement abrasif, diamant (D) 2 mm
Concentration C50
Liant résine et résine synthétique
Indice du liant 50
Unité contenance pièce
Type de produit meule boisseau
Abrasif diamant (D)
Granulométrie (mesh) 64 mesh
Procédé de rectification rectification d’outils
Spécification D64C50B W-Carbide
Pour matériau carbure; céramique
Groupe de matières Métal
Norme ISO 6104

Identification et classification

Référence article 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Réf. fabricant 153939
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux avec revêtement abrasif CBN ou diamanté.
Meules pour rectification d’outils hautes performances avec revêtement superabrasif (CBN ou diamant) avec liant à base de résine synthétique pour une durée de vie maximale et une capacité d’enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d’état de surface.

Utilisation:

Pour le dégrossissage et le polissage économiques de burins en HSS et carbure sans changement de meule pour Deckel S0 / S0E. Possibilité d’utilisation par paire avec 597111 / 597112 ou 597121 / 597122.
Revêtement diamanté pour la rectification hautes performances de matériaux non ferreux à copeaux courts, tels que le carbure, les matériaux polycristallins (PCD) et céramiques (PKS). Spécification: D15C50B, D64C50B W-Carbide.