Pièce d’assemblage carrée entraînement 1/4″ sortie 3/8″ L.22mm

Réf.: 59010014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 59010014
EAN / GTIN 4018754035427
Réf. fabricant 59010014
Article hors catalogue L60010 514
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour clés dynamométriques et outils à emmancher

Caractéristique(s):

  • Réf.: 11
  • Pour modèles: 734/4
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4
  • Carré d’entraînement extérieur (pouces): 3/8
  • Longueur mm (L): 22 mm
  • Commande manuelle/mécanique: pour commande manuelle
  • Poids (g): 12 g
  • Poids kg: 0,01 kg