• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Pieza de conexión cuadrada Accionamiento 1/4″ Salida 3/8″ L.22mm

Número de artículo: 59010014
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 59010014
EAN / GTIN 4018754035427
Número del fabricante 59010014
Número L L60010 514
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para llaves dinamométricas y herramientas de inserción

Característica:

  • Tam.: 11
  • para modelo: 734/4
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4
  • Cuadrado de arrastre exterior (pulgadas): 3/8
  • Longitud mm (L): 22 mm
  • Accionamiento manual/mecánico: para accionamiento manual
  • Peso (g): 12 g
  • Peso en kg: 0,01 kg