Čtyřhranný spojovací díl Pohon 1/4″ Výstup 3/8″ D.22mm

Artiklové číslo: 59010014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 59010014
EAN / GTIN 4018754035427
Číslo výrobce 59010014
L-číslo L60010 514
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro momentové klíče a zaváděcí nástroje

Charakteristika:

  • Vel.: 11
  • pro model: 734/4
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4
  • Vnější čtverec pohonu (palce): 3/8
  • Délka mm (L): 22 mm
  • Ruční/strojní ovládání: pro ruční ovládání
  • Hmotnost (g): 12g
  • Hmotnost kg: 0,01kg