Lame de scie circulaire bois, denture alternée grossier, ⌀ lame D: 350mm

Réf.: 584015 350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant non
Diamètre du cercle de trous, 1 42
Diamètre du cercle de trous, 2 46
Diamètre du cercle de trous, 3 60
Av. arrosage min. inapproprié
Nombre d’alésages, 1 2
Nombre d’alésages, 2 2
Nombre d’alésages, 3 2
Av. arrosage max. inapproprié
Diamètre alésage d’entraînement, 1 7
Diamètre alésage d’entraînement, 2 9
Diamètre alésage d’entraînement, 3 10
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents 350 mm
Diamètre d’alésage 30 mm
Largeur de coupe 3,5 mm
Type de fraise ISO K
Forme de dent Wz
Nombre de dents (périphérie) 32
Pas 34,4 mm
Angles arêtes vives
Index cercle de trous 1; 2; 3
Nuance de coupe Carbure
Revêtement sans revêtement
Nuance K10
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage tronçonnage
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 584015 350
EAN / GTIN 4045197220738
Réf. fabricant 584015 350
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Pour coupes longitudinales et transversales dans tous les bois naturels et les matériaux constituant les panneaux de bois.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.