Escalier à palier 1. praticable avec roulettes et poignées Grille acier 5 marches

Réf.: 58105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58105
EAN / GTIN 4031405581050
Réf. fabricant 058105

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme simple face en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm et poignées pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3200 mm
  • Largeur de la zone de base : 880 mm
  • Longueur de la zone de base : 1580 mm
  • Hauteur : 2200 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1200 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 910 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires