Brosses pour tubes Fil d’acier lisse, ⌀ brosse: 30mm

Réf.: 578000 30
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
368 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 30 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Identification et classification

Référence article 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Réf. fabricant 506130
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fils d'acier lisses, longueur totale 160 mm. Longueur de garnissage 100 mm avec raccord fileté Whitworth 1/2 pouce.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres.
Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 578005.

Adapté(s) pour:

⌀ int. tube [pouces]: 1.1/4 pouce