Plateau-support, M14, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 567760 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
301 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté moyen
⌀ ext. 115 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Réf. fabricant 567760 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté adhésif avec tissu spécial pour une fixation sûre des disques abrasifs adhésif.
Plateau-support robuste pour travaux de ponçage généraux.

Utilisation:

Filetage M14 pour une fixation directe sur les meuleuses d’angle, max. 80 m/s.

Remarque(s):

Le plateau-support ne convient pas pour les disques abrasifs en nylon 566902566950.