• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MM EC120E09C5CF-4T08I IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Roughing and Finishing Operations

Réf.: 5668139
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5668139
EAN / GTIN 7291075258172
Réf. fabricant 5668139
Article hors catalogue L24060 105

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout