MM EC120E09C5CF-4T08I IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5668139
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668139
EAN / GTIN 7291075258172
Número del fabricante 5668139
Número L L24060 105

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees