Botte de sécurité RENEGADE Work GTX® rouge Mid S3S WR, Taille 46

Réf.: 5652-46
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série RENEGADE Work GTX
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge
Taille EU 46
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Tissu; nubuck
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure Protection contre le froid
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 5652-46
EAN / GTIN 4056264512045
Réf. fabricant 5652-46
Article hors catalogue L00790 3207
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B

Téléchargements et documents

De la même série "RENEGADE Work GTX" Afficher tout