Botas de seguridad con cordones RENEGADE Work GTX® rojo Mid S3S WR, Talla 46

Número de artículo: 5652-46
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie RENEGADE Work GTX
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Textil
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Protección contra el frío
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 5652-46
EAN / GTIN 4056264512045
Número del fabricante 5652-46
Número L L00790 3207
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU VIBRAM® con tecnología MONOWRAP®
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B

Descargas y documentos

De la misma serie "RENEGADE Work GTX" Ver todos