EC-A4 09-20C09E60 IC900 Economical Type 4 Flute, 30° Helix, Center Cutting, Medium & Extra Long Solid Carbide Endmills

Réf.: 5651189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5651189
EAN / GTIN 7291075017007
Réf. fabricant 5651189
Article hors catalogue L24180 594

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout