EC-A4 09-20C09E60 IC900 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de Longitud Media y Extra Larga de 4 Labios, Hélice de 30° y Corte al Centro

Número de artículo: 5651189
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5651189
EAN / GTIN 7291075017007
Número del fabricante 5651189
Número L L24180 594

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Diámetro de corte (DC) 9 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 9 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos