EC-A4 09-20C09E60 IC900 Economical Type 4 Flute, 30° Helix, Center Cutting, Medium & Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651189
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5651189
EAN/GTIN 7291075017007
Nummer fabrikant 5651189
L-nummer L24180 594

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, snijkantdiameter (DC) 9 mm, max. snijlengte (APMX) 20 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 9 mm
  • Tolerantie snijdiameter h10
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,09 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles