MM HCD.625-080-2T10 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: 5607707
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 5607707
EAN / GTIN 7291075163810
Réf. fabricant 5607707
Article hors catalogue L24060 171

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.2 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.55 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 18.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 30.55 mm
  • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout
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
Connectez-vous