HBF D.50-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: 5604415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604415
EAN / GTIN 7291075193701
Réf. fabricant 5604415
Article hors catalogue L23970 125

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.33″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.102″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.33″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.102″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout