• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu de 3 disques en sisal, avec imprégnation pour le prépolissage, ⌀ bague: 150mm

Réf.: 555725 150
Fixer le prix 3 Unité (19,74 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Unipol®
Support feutre
Nombre de pièces 3
Degré de finesse type moyen
Vitesse périphérique recommandée min. 25 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 30 m/s
Diamètre bague 150 mm
Largeur bague 20 mm
Diamètre bague de réduction 14 mm; 16 mm
Diamètre alésage 20 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Matériaux compatibles Acier; INOX; métaux non ferreux
Type de produit meules en tissu

Identification et classification

Référence article 555725 150
EAN / GTIN 4013349627759
Réf. fabricant L045681251
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Les disques plissés en tissu sont enroulés autour d’un noyau métallique (fixation); chaque jeu contient trois disques.
L’imprégnation des disques en sisal-coton offre une efficacité supérieure, une stabilité accrue, une durée de vie plus longue et une meilleure adhérence de la pâte.
Unipol® Disque en tissu enroulé autour d'un noyau métallique (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Disques en sisal-coton, essentiellement pour le prépolissage (INOX, acier) et le matage de métaux non ferreux.

Remarque(s):

Broches de serrage pour disques en coton-sisal, voir 555785.