{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme | conique | |
| ⌀ min. | 14 mm | |
| ⌀ max. | 20 mm | |
| ⌀ tête | 5 mm | |
| Longueur tête | 63 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Matériau support | Corps en caoutchouc | |
| Vitesse de rotation max. | 21 000 min-1 | |
| Type de produit | Porte-brosses de polissage |
| Référence article | 553830 20X63 | |
| EAN / GTIN | 4045197240552 | |
| Réf. fabricant | 553830 20X63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |