ICM 193 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5508260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5508260
EAN / GTIN 7291075244311
Réf. fabricant 5508260
Article hors catalogue L24050 1766

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.08 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.92 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout