Fraise rotative Denture STEEL − grossière F0820

Réf.: 547100 F0820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture STEEL
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme F0820
Forme Ogive bout rond
⌀ tête 8 mm
Longueur tête 20 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547100 F0820
EAN / GTIN 4007220936900
Réf. fabricant 4007220936900

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée. Queue ⌀ 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier