Roterande fil tandning STEEL - grov HM F0820

Article no.: 547100 F0820
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

förkortning tandning STEEL
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Form F0820
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547100 F0820
EAN / GTIN 4007220936900
Manufacturer number 4007220936900

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen