Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo F0820

Artikl br.: 547100 F0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka ozubljenja STEEL
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
Oblik F0820
Opis oblika Luk
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547100 F0820
EAN / GTIN 4007220936900
Broj proizvođača 4007220936900

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu čelika i čeličnog lijeva.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu