• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Couteau de sécurité SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE 199,1 pc

Réf.: 52501410.02
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 52501410.02
EAN / GTIN 4002632801815
Réf. fabricant 52501410.02
Article hors catalogue L60170 845
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Une aide polyvalente – avec de grandes qualités. Avec lame inoxydable.
Le cutter de sécurité SECUNORM 525 est tout droit. La poignée ergonomique en aluminium est ferme et confortable dans la main. Grâce à sa conception robuste et à la grande profondeur de coupe jusqu'à 21 mm, le SECUNORM 525 peut facilement manipuler une large gamme de matériaux de coupe, tels que le carton 3 plis. La vue dégagée sur le lame vous permet également de couper particulièrement précisément. Le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège contre les accidents de coupe.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Robust poignée
    la poignée en aluminium connue de la SECUNORM PROFI25 et l'insert en plastique entièrement nouveau forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 525 est équipé pour les défis les plus difficiles.
  • La poignée de glissière optimisée
    et la poignée sont typiques de MARTOR. Donc aussi ici: La glissière du SECUNORM 525 est équipée d'une structure à rainures et est particulièrement grande. Conditions idéales pour un travail agréable et « accrocheur », même avec des gants.
  • Changement de lame sécurisé
    le bouton de changement de lame vous permet de retirer facilement les éléments internes – et ainsi d'atteindre le lame, qui est également sécurisé par un aimant. Il est également pratique de soulever le couvercle de la lame et de le verrouiller en place.
  • Grande profondeur de coupe
    la grande profondeur de coupe est idéale pour les cartons épais, le produits en rouleaux, le caoutchouc et bien plus encore. Le SECUNORM 525 est non seulement très polyvalent, mais vous pouvez également compter sur votre cutter de sécurité à des fréquences de coupe élevées.
  • Maintien sécurisé
    le SECUNORM 525 est équipé d'un œillet pratique pour une fixation sécurisée. C'est pourquoi il pourrait être votre compagnon constant. Au final, vous réduisez à la fois le risque de perte et le risque de blessure lors de la coupe.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : emballage jusqu'à 3 plis
    , étirement, rétrécissement film
    plastique cerclage
    ruban adhésif
  • Application de découpe :
    découpe de film étirable ou de film étirable
    découpe de fenêtre
    couper le carton ouvert / recouvrir le carton latéralement

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 21 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Démaculer des bobines, Mousse synthétique, polystyrène, PVC, Sacs, Toile, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre, Caoutchouc, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 199.70
  • Lame en option: 99.70, 60099.70, 1760099.25, 98.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier