{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure de l'épaisseur de paroi | voir sonde 496954 | |
| Plage de mesure de la vitesse du son | 100 m/s - 19 999 m/s | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Indice de protection IP | IP 54 | |
| Indication d'état de la batterie | optique et acoustique | |
| Nombre de piles incluses | 2 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
| Longueur | 131 mm | |
| Largeur | 81 mm | |
| Hauteur | 32 mm | |
| Poids (piles comprises) sans protection du boîtier | 175 g | |
| Rapport d’essai | Certificat du fabricant | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Appareils de mesure de l'épaisseur des parois |
| Référence article | 496950 1076B | |
| EAN / GTIN | 2050001736901 | |
| Réf. fabricant | 1076.001 | |
| Fabricant/personne responsable | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de |