• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Duromètre numérique Shore A, Type: A

Réf.: 495002 A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 105,50 € /pcs.
  • 94,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface USB
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle Shore A
Référence fabricant 30-200
Interface Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Duromètres

Identification et classification

Référence article 495002 A
EAN / GTIN 2050001672032
Fabricant/personne responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.
Affichage à LED clair, à fort contraste. Mémoire de 100 valeurs mesurées avec date et heure. Interface USB pour PC et chargeur.

Utilisation:

Shore A: caoutchoucs tendres, élastomères, produits en caoutchouc naturel, résine à couler, cuir, néoprène, polyester, PVC tendre.

Accessoire(s):

Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.
Logiciel pour l’établissement de protocole de contrôle, statistiques et graphiques disponible sur demande.